Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador plano

Destornillador plano de varilla cilíndrica
DESTORNILLADOR RANURA-SZ-1,2X6,5X150
ZEBRA

Nº de art. 0613231065
EAN 4038898275107

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador plano

Nº de art. 0613231065

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Varilla redonda
  • Varilla: Cromado mate

  • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma: DIN 5265
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,2 x 6,5 mm

Longitud de hoja (A)

150 mm

Longitud del mango (B)

106 mm

Anchura de la empuñadura (C)

35 mm